Startseite

ABB SPA - ABBA204755 BS9 3/12 BARRETTA A PUNTALE 3P 12M - A204755

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 187.6 mm

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047551

Artikelnummer

ABBA204755

Herstellernummer

A204755

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

187.6 mm

Teilungsmaß:

17.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Codice Ordine: A204755 - Barretta di collegamento per SN201; corrente nominale: 63A ; sezione 10mmq; trifase 12 Pin

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie