ABB SPA - ABBA202665 Motorantrieb - A202665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Breite in Teilungseinheiten - 36
Packung
1 ST
EAN
8012542026655
Artikelnummer
ABBA202665
Herstellernummer
A202665
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Breite in Teilungseinheiten:
36
Bemessungsspannung:
12 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


