ABB SPA - ABBA120821 S800-RT4125 KIT MORSETTO CAPICORDA 125A - A120821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Verdrahtung auf Reihenklemme - nein
Höhe - 95 mm
Breite - 27 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
7612271208219
Artikelnummer
ABBA120821
Herstellernummer
A120821
Hersteller
ABB
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verdrahtung auf Reihenklemme:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
45 mm
Codice Ordine: A120821 - kit che permette di sostituire i morsetti a gabbia dell’S800 con quelli per capicorda a occhiello.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


