Startseite

ABB SPA - ABB6AGC081285 TERRA AC WB 22KW 1 CAVOESPINA T2RFID4GMI - 6AGC081285

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • DC-Fehlerstromerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8719874451000

Artikelnummer

ABB6AGC081285

Herstellernummer

6AGC081285

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

195 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

320 mm

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Vernetzbar als Master:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Backend mitgeliefert:

ja

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Vernetzbar als Extender:

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie