Startseite

ABB SPA - ABB6AGC076568 TERRA 54HV CJ CE (50KW DC) - 6AGC076568

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB6AGC076568 TERRA 54HV CJ CE (50KW DC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 55 kW

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 50 kW

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 1900 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8719874450805

Artikelnummer

ABB6AGC076568

Herstellernummer

6AGC076568

Hersteller

ABB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

55 kW

Max. Leistung pro Ladepunkt:

50 kW

Breite:

565 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

780 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

COLONNINA TERRA 54HV CJ CE (50KW DC) E-MOBILITY