ABB SPA - ABB6AGC066474 TERRA 54HV CJG CE (50 KW DC - 43KW AC) - 6AGC066474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Nennanschlussleistung - 98 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt - 50 kW
Breite - 565 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
Produktserien
E-mobility AC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8719874450836
Artikelnummer
ABB6AGC066474
Herstellernummer
6AGC066474
Hersteller
ABB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
98 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt:
50 kW
Breite:
565 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
780 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


