ABB SPA - ABB4TBP833850C0100 POLYSAFE IP54 500X500X320 PORTA FINESTR. - 4TBP833850C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5411815253881
Artikelnummer
ABB4TBP833850C0100
Herstellernummer
4TBP833850C0100
Hersteller
ABB
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
320 mm
Einbautiefe:
89 mm
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
4 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Schlagfestigkeit:
IK07