ABB SPA - ABB4TBP833624C0100 4 SQUAD. MONT.A PARETE ARMADI CON TETTO - 4TBP833624C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 18 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815253010
Artikelnummer
ABB4TBP833624C0100
Herstellernummer
4TBP833624C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
ja
PolySafe accessories. PSMLD Wall mounting bracket Rain cover AISI 304 stainless steel Required for wall mounting with roof


