ABB SPA - ABB4TBP833614R0100 KIT ACCOPP. ORIZZ / VERT 1250 P320 - 4TBP833614R0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - metrisch
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1250 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4022903012504
Artikelnummer
ABB4TBP833614R0100
Herstellernummer
4TBP833614R0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1250 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Profilhöhe der Tragschiene:
1080 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


