ABB SPA - ABB4TBP833574C0100 BASE PER FISSAGGIO A PAVIMENTO 500X320 - 4TBP833574C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Breite - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 60 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815252792
Artikelnummer
ABB4TBP833574C0100
Herstellernummer
4TBP833574C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Breite:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


