Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833570C0100 TETTO POLYSAFE 1000X320 - 4TBP833570C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 320 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815252778

Artikelnummer

ABB4TBP833570C0100

Herstellernummer

4TBP833570C0100

Hersteller

ABB

Breite:

320 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

PolySafe rain roofs. PSSDA4 Rain cover 1000x320 cabinet depth: 320mm, cabinet width.: 1000mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie