ABB SPA - ABB4TBP833566C0100 TETTO POLYSAFE 500X320 - 4TBP833566C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 320 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5412348335662
Artikelnummer
ABB4TBP833566C0100
Herstellernummer
4TBP833566C0100
Hersteller
ABB
Breite:
320 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


