ABB SPA - ABB4TBP833562C0100 PORTA INTERNA GIREVOLE 1000X750 - 4TBP833562C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815252747
Artikelnummer
ABB4TBP833562C0100
Herstellernummer
4TBP833562C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
40 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


