ABB SPA - ABB4TBP833558C0100 PORTA INTERNA GIREVOLE 750X500 - 4TBP833558C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815252716
Artikelnummer
ABB4TBP833558C0100
Herstellernummer
4TBP833558C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
50 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
750 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


