Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833272C0100 PS PANNELLO MODULARE 150X500 PREFORATO - 4TBP833272C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 21.4 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815251788

Artikelnummer

ABB4TBP833272C0100

Herstellernummer

4TBP833272C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

21.4 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

20

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

nein

Tiefe:

150 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

PolySafe accessories. PSNF25 Standard panel insert 150x500 20TE Standard panel inserts for mounting frame cabinet depth: 640, cabinet w.: 1000mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie