Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833271C0100 PS PANNELLO MODULARE 150X500 CIECO - 4TBP833271C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833271C0100 PS PANNELLO MODULARE 150X500 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 21.4 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5411815251771

Artikelnummer

ABB4TBP833271C0100

Herstellernummer

4TBP833271C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

21.4 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

20

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

PS PANNELLO MODULARE 150X500 CIECO