ABB SPA - ABB4TBP833268C0100 PS TELAIO PER MODULARI 1000X500 120 MOD - 4TBP833268C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 21.4 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 120
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815251740
Artikelnummer
ABB4TBP833268C0100
Herstellernummer
4TBP833268C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
21.4 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
120
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
nein
Tiefe:
1000 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein


