ABB SPA - ABB4TBP833266C0100 PS TELAIO PER MODULARI 750X500 80 MOD - 4TBP833266C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 21.4 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 80
Packung
1 ST
EAN
5411815251726
Artikelnummer
ABB4TBP833266C0100
Herstellernummer
4TBP833266C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
21.4 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
80
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein


