ABB SPA - ABB4TBP832019C0100 GRIGLIE DI AREAZIONE (2PEZZI) - 4TBP832019C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 190 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter - 2
Packung
1 ST
EAN
5411815250781
Artikelnummer
ABB4TBP832019C0100
Herstellernummer
4TBP832019C0100
Hersteller
ABB
Geeignet für Gehäusebaubreite:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter:
2
Breite:
190 mm
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
5.3 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


