ABB SPA - ABB4TBP832000C0100 TASCA PORTA SCHEMI A5 - 4TBP832000C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplanhalter
Höhe - 225 mm
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - ja
Tiefe - 212 mm
Packung
1 ST
EAN
5411815250774
Artikelnummer
ABB4TBP832000C0100
Herstellernummer
4TBP832000C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schaltplanhalter
Höhe:
225 mm
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
ja
Tiefe:
212 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
ja
Breite:
155 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


