Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856105C0100 CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 - 4TBO856105C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 370 mm

  • Höhe - 98 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5412348561054

Artikelnummer

ABB4TBO856105C0100

Herstellernummer

4TBO856105C0100

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

370 mm

Höhe:

98 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Stärke:

3 mm

CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE