Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856104C0100 CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 - 4TBO856104C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO856104C0100 CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 98 mm

  • Stärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5411815249303

Artikelnummer

ABB4TBO856104C0100

Herstellernummer

4TBO856104C0100

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

300 mm

Höhe:

98 mm

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

metrisch

CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE