Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856068C0100 APO 71 COPERCHIO C/PORTELLO IP67 RAL7035 - 4TBO856068C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 175 mm

  • Breite - 302 mm

  • Tiefe - 372 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815249037

Artikelnummer

ABB4TBO856068C0100

Herstellernummer

4TBO856068C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

175 mm

Breite:

302 mm

Tiefe:

372 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

120 mm

Innentiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

2.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

APO complete housing. AK7 Enclosure 372x302x175mm Enclosure with hinged lid, transparentIP67, lid with finger grip on hinged door UL and CSA approval

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie