ABB SPA - ABB4TBO856035C0100 APO 41 COPERCHIO C/PORTELLO RAL7035 - 4TBO856035C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 45 mm
Breite - 302 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815248702
Artikelnummer
ABB4TBO856035C0100
Herstellernummer
4TBO856035C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
45 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
302 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


