Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856033C0100 APO 12 COPERCHIO GRIGIO RAL7035 - 4TBO856033C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 603 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5412348560330

Artikelnummer

ABB4TBO856033C0100

Herstellernummer

4TBO856033C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

45 mm

Breite:

603 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

603 mm

APO iso-distributors. ADG12 cover 600x600x45mm polyester, RAL7035 greywith cover screws

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie