ABB SPA - ABB4TBO856018C0100 APO 41 BASE 4 LATI APERTI RAL7035 - 4TBO856018C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 131 mm
Breite - 302 mm
Tiefe - 302 mm
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815248535
Artikelnummer
ABB4TBO856018C0100
Herstellernummer
4TBO856018C0100
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
131 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
302 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
140 mm
Innentiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


