Startseite

ABB SPA - ABB4TBO856003C0100 APO 71 BASE CHIUSA RAL7035 - 4TBO856003C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 131 mm

  • Breite - 302 mm

  • Tiefe - 372 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815248382

Artikelnummer

ABB4TBO856003C0100

Herstellernummer

4TBO856003C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

131 mm

Breite:

302 mm

Tiefe:

372 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

120 mm

Innentiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

APO iso-distributors. AU71 bottom part 370x300x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie