ABB SPA - ABB4TBO852280C0100 APO 12 COPERCHIO TRASPARENTE - 4TBO852280C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 80 mm
Breite - 603 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815248108
Artikelnummer
ABB4TBO852280C0100
Herstellernummer
4TBO852280C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
80 mm
Breite:
603 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
603 mm
APO 12 COPERCHIO TRASPARENTE


