Startseite

ABB SPA - ABB4TBO851353C0100 APO 71 CHASSIS AP71D282 (372 X 302) 28 M - 4TBO851353C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 372 mm

  • Breite - 302 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815247330

Artikelnummer

ABB4TBO851353C0100

Herstellernummer

4TBO851353C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

372 mm

Breite:

302 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

28

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

130 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

APO Accessories. AN72 standard panel insert 2 rows 28TE 372x302mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie