Startseite

ABB SPA - ABB4TBO851277C0100 APO 41 COPERCHIO TRASPARENTE - 4TBO851277C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 302 mm

  • Breite - 302 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815247163

Artikelnummer

ABB4TBO851277C0100

Herstellernummer

4TBO851277C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

302 mm

Breite:

302 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

45 mm

APO iso-distributors. ADT4 lid 300x300x45mm polycarbonate, transparentwith lid screws

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie