Startseite

ABB SPA - ABB4TBO851268C0100 SET CERNIERE INOX - 4TBO851268C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO851268C0100 SET CERNIERE INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815247156

Artikelnummer

ABB4TBO851268C0100

Herstellernummer

4TBO851268C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

120 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

40 mm

Zubehör:

ja

APO Accessories. BSVA lid hinge V2A Set with 2 pieces made of stainless steelincl. Fastening material

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie