ABB SPA - ABB4TBO851193C0100 APO 81 COPERCHIO TRASPARENTE - 4TBO851193C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 558 mm
Breite - 302 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Packung
2 ST
EAN
5411815246968
Artikelnummer
ABB4TBO851193C0100
Herstellernummer
4TBO851193C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
558 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
80 mm
APO iso-distributors. ADT81 Lid 555x300x80mm Polycarbonate, transparentwith lid screws
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


