Startseite

ABB SPA - ABB4TBE843206R0100 BASE DIN1 POLYESTER KIT-FORM RAL7035 - 4TBE843206R0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBE843206R0100 BASE DIN1 POLYESTER KIT-FORM RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903014423

Artikelnummer

ABB4TBE843206R0100

Herstellernummer

4TBE843206R0100

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Belastbarkeit:

14.58 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

785 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

780 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

310 mm

EH3 socket. EHDB15 DIN base construction package 900x780x310 size 1, PolyesterRAL7035Standard