Startseite

ABB SPA - ABB4TBC811516C0100 TASCA PORTADOCUMENTI FORMATO A4 - 4TBC811516C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplanhalter

  • Höhe - 180 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Tiefe - 363 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903014461

Artikelnummer

ABB4TBC811516C0100

Herstellernummer

4TBC811516C0100

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schaltplanhalter

Höhe:

180 mm

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

ja

Tiefe:

363 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

325 mm

Transparent:

ja

Breite:

325 mm

General accessories Document pouch. ZPLT4W Circuit diagram HxW 180x325 DIN A4/across

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie