Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831799C0100 ARIA54 PANNELLO MOD. 150MM CIECO - 4TBA831799C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 343 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815235016

Artikelnummer

ABB4TBA831799C0100

Herstellernummer

4TBA831799C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

150 mm

Breite:

343 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

7.25 mm

ARIA Accessories. PAIAG54 modular cover for ARIA 54, closed

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie