ABB SPA - ABB4TBA831798C0100 ARIA54 PANNELLO MOD. 150MM PREFORATO - 4TBA831798C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Höhe - 150 mm
Breite - 343 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815235009
Artikelnummer
ABB4TBA831798C0100
Herstellernummer
4TBA831798C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Höhe:
150 mm
Breite:
343 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
7.25 mm
ARIA Accessories. PAIA54 modular cover for ARIA 54, with cut-out 17TE
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


