Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831791C0100 ARIA54 SUPPORTO PANNELLI MODULARI - 4TBA831791C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Höhe - 479 mm

  • Breite - 361.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815234934

Artikelnummer

ABB4TBA831791C0100

Herstellernummer

4TBA831791C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Höhe:

479 mm

Breite:

361.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

79.4 mm

ARIA Accessories. PAAO54 Cover plate with cut-outs for modular covers ARIA 54

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie