Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831115C0100 ARIA108 PANNELLO CIECO INTERO - 4TBA831115C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBA831115C0100 ARIA108 PANNELLO CIECO INTERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 990 mm

  • Breite - 761.8 mm

  • Tiefe - 79.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5412348311154

Artikelnummer

ABB4TBA831115C0100

Herstellernummer

4TBA831115C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

990 mm

Breite:

761.8 mm

Tiefe:

79.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Transparent:

nein

ARIA108 PANNELLO CIECO INTERO