ABB SPA - ABB4TBA831102C0100 ARIA86 PANNELLO FINESTRATO INTERO - 4TBA831102C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 790 mm
Breite - 561.8 mm
Tiefe - 79.4 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5411815234316
Artikelnummer
ABB4TBA831102C0100
Herstellernummer
4TBA831102C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
790 mm
Breite:
561.8 mm
Tiefe:
79.4 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Transparent:
nein
ARIA Accessories. PAA864 Cover plate standard panel 4 rows a 2x12HP, 96 (112)HP for ARIA 86. AR086S03


