ABB SPA - ABB4TBA831101C0100 ARIA86 PANNELLO CIECO INTERO - 4TBA831101C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 790 mm
Breite - 561.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5411815234309
Artikelnummer
ABB4TBA831101C0100
Herstellernummer
4TBA831101C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
790 mm
Breite:
561.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
79.4 mm
ARIA Accessories. PAA86 Cover plate closed for ARIA 86
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


