ABB SPA - ABB4TBA831086C0100 ARIA75 CHASSIS+RAILS DIN - 4TBA831086C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 535 mm
Höhe - 735 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Tiefe:
35 mm
ARIA75 CHASSIS RAILS DIN


