Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831085C0100 ARIA75 PANNELLO FINESTRATO INTERO - 4TBA831085C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Höhe - 690 mm

  • Breite - 461.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5412348310850

Artikelnummer

ABB4TBA831085C0100

Herstellernummer

4TBA831085C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

4

Höhe:

690 mm

Breite:

461.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

79.4 mm

ARIA75 PANNELLO FINESTRATO INTERO