Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831084C0100 ARIA75 PANNELLO CIECO INTERO - 4TBA831084C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 690 mm

  • Breite - 461.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815234217

Artikelnummer

ABB4TBA831084C0100

Herstellernummer

4TBA831084C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

690 mm

Breite:

461.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

79.4 mm

ARIA Accessories. PAA75 Cover plate closed for ARIA 75