ABB SPA - ABB4TBA831081C0100 ARIA75 QUADRO PORTA CIECA - 4TBA831081C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815234187
Artikelnummer
ABB4TBA831081C0100
Herstellernummer
4TBA831081C0100
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
735 mm
Breite:
535 mm
Tiefe:
270 mm
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
248 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne