Startseite

ABB SPA - ABB4TBA831040C0100 ARIA43 PANNELLO FINESTRATO INTERO - 4TBA831040C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Höhe - 379 mm

  • Breite - 261.8 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815233968

Artikelnummer

ABB4TBA831040C0100

Herstellernummer

4TBA831040C0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

2

Höhe:

379 mm

Breite:

261.8 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

79.4 mm

ARIA Accessories. PAA432 Cover plate standard field 2 rows a 12 TE, 24 TE for ARIA 43

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie