ABB SPA - ABB4TBA831029C0100 ARIA32 PANNELLO FINESTRATO INTERO - 4TBA831029C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Höhe - 279 mm
Breite - 161.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815233876
Artikelnummer
ABB4TBA831029C0100
Herstellernummer
4TBA831029C0100
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
2
Höhe:
279 mm
Breite:
161.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
79.4 mm
ARIA Accessories. PAA322 Cover plate standard field 2 rows a 6TE, 12TE for ARIA 32
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


