ABB SPA - ABB4NWP104041R0001 ATS-16A POWERVALUE - 4NWP104041R0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 430 mm
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
7640169262197
Artikelnummer
ABB4NWP104041R0001
Herstellernummer
4NWP104041R0001
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
315 mm
Nennstrom:
16 A
Codice Ordine: 4NWP104041R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


