Startseite

ABB SPA - ABB4NWP103584C3015 UPS POWERSCALE 33 30KVA CAB.C 15 MIN A80 - 4NWP103584C3015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 30 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 15 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261633

Artikelnummer

ABB4NWP103584C3015

Herstellernummer

4NWP103584C3015

Hersteller

ABB

Ausgangsscheinleistung:

30 VA

Überbrückungszeit Volllast:

15 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

27 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

910 mm

Höhe:

1400 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

447 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

95.5 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

VFI online double conversion,400V,27000W,RS232,USB,COM slot,includes 3x36x8Ah batteries mounted linked and tested

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie