ABB SPA - ABB4NWP103584A1512 UPS POWERSCALE 33 15KVA CAB.A 12 MIN A80 - 4NWP103584A1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 15 VA
Überbrückungszeit Volllast - 12 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.418 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7640169261459
Artikelnummer
ABB4NWP103584A1512
Herstellernummer
4NWP103584A1512
Hersteller
ABB
Ausgangsscheinleistung:
15 VA
Überbrückungszeit Volllast:
12 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
0
Ausgangswirkleistung:
13500 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
345 mm
Tiefe:
710 mm
Höhe:
720 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
168 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
95.5 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie