Startseite

ABB SPA - ABB4NWP102882R0001 SCHEDA CS141 MODBUS-SLOT PV 6-10KVA PSC3 - 4NWP102882R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP102882R0001 SCHEDA CS141 MODBUS-SLOT PV 6-10KVA PSC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7640169261152

Artikelnummer

ABB4NWP102882R0001

Herstellernummer

4NWP102882R0001

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

SNMP/Web-Adapter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

133 mm

Codice Ordine: 4NWP102882R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie